Llana de acero

Ref.: 5771900060
Ver todas las versiones

LLANA LISA-MANGO MADERA-300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLANA LISA-MANGO MADERA-300MM
Llana de acero
Llana de acero lisa para la aplicación de morteros de revoque, enfoscados, alisados, enyesados y en diferentes trabajos de albañilería

Características

  • Mango cerrado realizado en madera con acabado ergonómico que ofrece una manipulación cómoda.
  • Lámina de acero con protección frente a la corrosión de alta resistencia al desgaste.
  • Lámina con excelente planimetría.

Longitud de lámina

150 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero C70
Más Información

Material de la empuñadura

Madera de haya
Más Información

Ancho de lámina

300 mm
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Catálogo General

5771900060

Ficha Técnica

32407731.pdf
Scroll to top