Líquido de pruebas de CO2

Ref.: 0893202
Ver todas las versiones

LIQUIDO-CO2-TESTER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIQUIDO-CO2-TESTER
Líquido de pruebas de CO2
Para usar con el comprobador de fugas de CO2 0893 964 101

El líquido utilizado es seguro, no contiene ácido y no es inflamable

  • Fácil de desechar
  • Respetuoso con el medioambiente

Introduzca el comprobador de fugas de CO2 en la abertura del enfriador o del depósito de expansión empujando la bola de succión e inspeccione la cámara de aire del sistema de refrigeración para comprobar si presenta un aumento del contenido de CO2 (el gas de combustión). En la cámara central del comprobador de fugas de CO2, un cambio de color del líquido azul a "verde" y después a un tono más "amarillento" indica la presencia de una fuga entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


  • Después de que el motor se haya sobrecalentado

  • Si se sospecha que hay una fuga si una prueba de presión (1 bar) no produce un resultado concluyente

  • Si se sospecha que hay una fisura en la culata y en el bloque motor o una junta de culata defectuosa

Importante: Cuando utilice el comprobador de fugas de CO2, asegúrese siempre de que no se arrastre líquido refrigerante. Los motores diésel funcionan con carga ligera y con un gran exceso de aire, por lo que el gas de combustión contiene una gran proporción de aire no consumido. Por lo tanto, coloque el motor diésel bajo la carga más alta posible mediante una prueba de conducción o aplicando altas revoluciones varias veces antes de realizar la prueba de fugas de CO2. Sales orgánicas e inorgánicas disueltas en agua destilada. La proporción total de estos ingredientes no tóxicos es sólo del 0,03 %. Clasificación Según las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, este líquido de ensayo está clasificado como "no perjudicial".

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Azul
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Valor de pH

6,6-6,8
Más Información

Código del sistema armonizado

38220000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

Catálogo General

0893202

Ficha Técnica

32411287.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637715.PDF
Scroll to top