LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG Líquido descalcificador Para la descalcificación de bombas
Producto no corrosivo ni fumigante con un contenido de más del 90 % de tensioactivos biodegradables
Diluya el líquido con agua en una proporción de 1:3 a 1:6, dependiendo de la consistencia y la cantidad de los depósitos calcáreos. Se pueden realizar hasta cuatro operaciones de descalcificación con solo 500 ml de descalcificador diluido con 1500 ml de agua
Ver fichas de datos y páginas de catálogo del art.0893780115
Puede eliminar los compuestos de cal, carbonatos y silicatos de sistemas de calefacción, intercambiadores de calor o sistemas de refrigeración con elementos de cobre, hierro o acero
El líquido descalcificador no es apto para tuberías de zinc, acero inoxidable, estaño, aluminio y aleaciones ligeras
https://www.wurth.es/liquido-desincrustante-10l461480LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KGLIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG<br>Líquido descalcificador<br>Para la descalcificación de bombas<br><ul><li>Producto no corrosivo ni fumigante con un contenido de más del 90 % de tensioactivos biodegradables</li></ul><br><P>Diluya el líquido con agua en una proporción de 1:3 a 1:6, dependiendo de la consistencia y la cantidad de los depósitos calcáreos. Se pueden realizar hasta cuatro operaciones de descalcificación con solo 500 ml de descalcificador diluido con 1500 ml de agua</P><br/><br/><P>Ver fichas de datos y páginas de catálogo del art.0893780115</P><br><P>Puede eliminar los compuestos de cal, carbonatos y silicatos de sistemas de calefacción, intercambiadores de calor o sistemas de refrigeración con elementos de cobre, hierro o acero</P><br><P>El líquido descalcificador no es apto para tuberías de zinc, acero inoxidable, estaño, aluminio y aleaciones ligeras</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/1001548.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/1001548.jpg2024-02-16T19:42:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!