Punto intermitente mínimo |
180.0 °C |
Contenido |
500.0 ml |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
515.0 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1.03 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
570.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892009051 |
Ficha Técnica |
32406288.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04385256.PDF |