Líquido ATF

Ref.: 0897402006
Ver todas las versiones

LIQUIDO TIPO ATF DEXRON III G 1 LITRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIQUIDO TIPO ATF DEXRON III G 1 LITRO
Líquido ATF
DEXRON III G
Lubricante de alta calidad con componentes sintéticos
  • Excelente para la transmisión de la potencia.
  • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los mecanismos.
  • Gran resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.
  • Alto índice de viscosidad con excelente estabilidad de la viscosidad en servicio y fluidez a bajas temperaturas.
  • Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
  • Alta protección contra la corrosión.
  • Baja formación de espuma.
  • No deteriora las juntas de caucho.

Especificaciones

GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4, MB 236.1, ZF TE-ML 9B/11 B/14 A Carterpillar T0-2, Man 339F y Voith 55.6335.


Apto para transmisiones automáticas, convertidores de par, en los V. I. para los sistemas de ayuda de frenado (retardadores), servodirecciones de automóviles y maquinaria agrícola.

Punto intermitente mínimo

210 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Densidad

0.857 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Catálogo General

0897402006

Ficha Técnica

32406285.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478910.PDF
Scroll to top