Linterna LED a batería de alta potencia WTX7R

Ref.: 0827807811
Ver todas las versiones

LINTERNA-WTX7R-LED-1100LUMEN

Descripción

LINTERNA-WTX7R-LED-1100LUMEN

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

ALU
Más Información

Período luminoso máximo

18 h
Más Información

Período luminoso mínimo

5.5 h
Más Información

Clase de protección IP

IP X5
Más Información

Temperatura de carga máxima

50 °C
Más Información

Longitud

147.5 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

1100 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de carga

0 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

50 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

6 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3500 mAh
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo A;USB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

272.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

110 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

300 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

120 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

110 / 300 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

120 / 1100 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

5,5-18 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

147,5 x 37 x 37 mm
Más Información