Linterna LED de alta potencia WTX5

Ref.: 0827806805
Ver todas las versiones

LINTERNA WTX5 LED 4XAAA 350LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA WTX5 LED 4XAAA 350LM
Linterna LED de alta potencia WTX5
2 niveles de iluminación: potencia máxima (350 lúmenes) y potencia mínima (100 lúmenes). También es apto para baterías NiMH
  • Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo interno de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (desenfocado) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Protección antivuelco integrada
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor trasero
  • Cartucho de batería para cambiarla fácilmente

Adecuado para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018


Contenido: Luz, funda, muñequera


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

137 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

350 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información

Altura

46 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

120 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

250 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

100 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

120 / 250 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 350 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

137 x 46 x 46 mm
Más Información

Manual instrucciones

119863359.pdf

Catálogo General

0827806805

Ficha Técnica

121427406.pdf

Ficha Técnica

139614914.pdf
Scroll to top