Linterna LED de alta potencia WTX2

Ref.: 0827806802
Ver todas las versiones

LINTERNA WTX2 LED 2XAAA 100LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA WTX2 LED 2XAAA 100LM
Linterna LED de alta potencia WTX2
2 niveles de iluminación: potencia máxima (100 lúmenes) y potencia mínima (40 lúmenes). También es apto para baterías NiMH
  • Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • No enfocable: combinación de luz de inundación y foco de luz
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Protección antivuelco integrada
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor trasero

Contenido: Luz, muñequera, clip de sujeción


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

100 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

25 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

60 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

40 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

25 / 60 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

40 / 100 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

150 x 17 x 17 mm
Más Información

Manual instrucciones

188295816.pdf

Catálogo General

0827806802

Ficha Técnica

121427405.pdf

Ficha Técnica

139614914.pdf
Scroll to top