Facilita la localización de fugas en comparación con una luz azul estándar
La radiación UVA de onda larga genera una verdadera luz UV.
Diseño muy robusto con excelente resistencia a la corrosión
Carcasa de aleación de aluminio 6061 T6 de alta calidad.
Contactos chapados en oro
Bolsa para cinturón incluida en el envío
Para localizar fugas de forma rápida y sencilla mediante líquido detector de fugas ultravioleta en motores, cajas de cambios, sistemas de refrigeración, tubos y conductos hidráulicos, mecanismos de dirección asistida y sistemas de aire acondicionado.
Nunca apunte deliberadamente el rayo a sus propios ojos o a los ojos de otra persona. Consulte las instrucciones y la información de seguridad proporcionadas antes de utilizar la linterna por primera vez.
Longitud de onda máxima |
410 nm |
Tipo de dispositivo |
504 |
Período luminoso |
83 h |
Longitud de onda mínima |
395 nm |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Alcance de iluminación |
50 m |
Longitud |
125 mm |
Enfoque ajustable |
No |
Peso de la base de apoyo |
5 g |
Anchura |
32 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Número de las baterías recargables/baterías |
3 |
Designación de la batería |
Micro AAA; LR03; AM4 |
Battery category |
Portable battery |
Código del sistema armonizado |
85131000000 |
Peso del producto (por artículo) |
193.000 g |
Altura |
32 mm |
Longitud de onda mínima/máxima |
395-410 nm |
Longitud x anchura x altura |
125 x 32 x 32 mm |
Catálogo General |
0827807201 |
Ficha Técnica |
32409031.pdf |