Linterna LED a pilas recargables

Ref.: 0827805320
Ver todas las versiones

LINTERNA POWER LED RECARGABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE
Linterna LED a pilas recargables
LED de alimentación
Linterna LED recargable con interruptor multinivel.
  • Hasta cuatro horas de luz
  • Carcasa de aleación de aluminio
  • Clase de protección IPX6 – estanco
  • Cargador de 230 V CA, cargador de vehículo de 12/24 V CC y lazo para la mano incluidos en el contenido

Cuatro funciones diferentes:

  • Brillo máximo
  • Reducción de brillo
  • Linterna
  • SOS

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Período luminoso

5.5 h
Más Información

Flujo luminoso

320 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP X6
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

5.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

48 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2200 mAh
Más Información

Tipo de conexión

USB tipo C
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

150 x 35 x 35 mm
Más Información

Manual instrucciones

645258393.pdf

Catálogo General

0827805320

Ficha Técnica

32410984.pdf
Scroll to top