Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Período luminoso |
5 h |
Flujo luminoso |
230 lm |
Clase de protección IP |
IP X6 |
Marca de aprobación |
CE |
Alcance de iluminación |
100 m |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
35 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Tiempo de carga |
5.5 h |
Peso de la batería recargable/batería |
44 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2200 mAh |
Tensión nominal |
3.7 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
205.000 g |
Altura |
35 mm |
Longitud x anchura x altura |
150 x 35 x 35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827805300 |
Ficha Técnica |
32410984.pdf |