Linterna LED Mini

Ref.: 0827805400
Ver todas las versiones

LINTERNA MINI-LED

Descripción

LINTERNA MINI-LED
Linterna LED Mini
Linterna LED de bolsillo de aluminio anodizado con caucho antideslizante.
  • Bonita y ergonómica
  • El interruptor fosforescente ayuda a encontrar la lámpara en la oscuridad
  • 1 pila AA (LR6) incluida con la entrega para exposición comercial; 24 unidades en el paquete. No se incluyen pilas en la entrega con embalaje individual; tamaño del paquete: 1 unidad en el paquete.
  • 24 unidades en el paquete: Se suministran en un expositor comercial para 24 linternas LED Mini

Material

ALU
Más Información

Período luminoso

3 h
Más Información

Flujo luminoso

70 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Alcance de iluminación

30 m
Más Información

Longitud

9.4 cm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

22 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; R6; UM3
Más Información

Vida útil de la iluminación

80000 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

2 cm
Más Información