Linterna LED de alta potencia WTX4

Ref.: 0827806804
Ver todas las versiones

LINTERNA WTX4 LED 3XAAA 300LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA WTX4 LED 3XAAA 300LM
Linterna LED de alta potencia WTX4
2 niveles de iluminación: potencia máxima (300 lúmenes) y potencia mínima (100 lúmenes). También es apto para baterías NiMH
  • Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo de enfoque deslizante para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (desenfocado) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Protección antivuelco integrada
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor trasero
  • Cartucho de batería para cambiarla fácilmente

Adecuado para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018


Soporte de casco adecuado para cascos con montajes laterales Euroslot de 30 mm


Contenido: Luz, funda, muñequera, soporte para casco


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

300 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

100 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

200 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

100 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

100 / 200 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 300 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

124 x 37 x 37 mm
Más Información

Manual instrucciones

119863357.pdf

Catálogo General

0827806804

Ficha Técnica

139614914.pdf

Ficha Técnica

139614916.pdf
Scroll to top