Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Tipo de dispositivo |
502 |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Longitud |
130 mm |
Flujo luminoso máximo |
140 lm |
Enfoque ajustable |
Sí |
Peso de la base de apoyo |
5 g |
Anchura |
29 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Negro |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Categoría |
I |
Batería recargable/designación de la batería |
Mignon AA; LR6; AM3 |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
1 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
142.000 g |
Altura |
29 mm |
Alcance de iluminación mín. |
50 m |
Alcance de iluminación máx. |
100 m |
Flujo luminoso mínimo |
60 lm |
Alcance de iluminación mín./máx. |
50 / 100 m |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
60 / 140 lm |
Longitud x anchura x altura |
130 x 29 x 29 mm |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
119863354.pdf |
Catálogo General |
0827806803 |
Ficha Técnica |
118233174.pdf |
Ficha Técnica |
139614914.pdf |