Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Tipo de dispositivo |
502 |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Tipo de lámpara |
LED |
Longitud |
105 mm |
Flujo luminoso máximo |
50 lm |
Enfoque ajustable |
No |
Peso de la base de apoyo |
5 g |
Anchura |
17 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Negro |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Categoría |
I |
Designación de la batería |
Micro AAA; LR03; AM4 |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
1 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Altura |
17 mm |
Alcance de iluminación mín. |
15 m |
Alcance de iluminación máx. |
45 m |
Flujo luminoso mínimo |
20 lm |
Alcance de iluminación mín./máx. |
15 / 45 m |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
20 / 50 lm |
Longitud x anchura x altura |
105 x 17 x 17 mm |
Manual instrucciones |
188295816.pdf |
Catálogo General |
0827806801 |
Ficha Técnica |
118233173.pdf |
Ficha Técnica |
139614914.pdf |