Linterna LED WHX2 de bolsillo tipo bolígrafo

Ref.: 0827806702
Ver todas las versiones

LINTERNA WHX2 LED 2XAA 100LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA WHX2 LED 2XAA 100LM
Linterna LED WHX2 de bolsillo tipo bolígrafo
Con dos fuentes de luz: LED COB para una amplia distribución de luz y puntos de luz LED en el cabezal de la linterna
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Potente imán en la tapa de cierre
  • Con clip de sujeción
  • 2 niveles de iluminación: potencia máxima (100 lúmenes) y potencia mínima (40 lúmenes)
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Protección antivuelco integrada
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor delantero

Contenido: Luz, funda


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

100 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio/plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

5 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

50 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

40 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

5 / 50 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

40 / 100 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 20 x 25 mm
Más Información

Manual instrucciones

119863356.pdf

Catálogo General

0827806702

Ficha Técnica

118233179.pdf

Ficha Técnica

119863363.pdf
Scroll to top