Linterna LED a batería WTX3R de alta potencia

Ref.: 0827806813
Ver todas las versiones

LINTERNA BTRY WTX3R LED 400LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Linterna de mano.
Alta resistencia y excelente rendimiento

Características
• Niveles de iluminación:
– Potencia máxima: 400 lm
– Potencia media: 200 lm
– Potencia mínima: 80 lm
• Sistema de carga magnética resistente a la suciedad y fácil de limpiar.
• Tecnología de lente reflectante: reflector + lente para una eficiencia lumínica óptima.
• Contactos chapados en oro para una óptima protección contra la corrosión.
• Mecanismo de enfoque con una sola mano. Permite ajustar el haz de la luz.
• Superficie antideslizante/antivuelco.
• Interruptor trasero.
• Indicador del nivel de carga de la batería (4 LEDs verdes).
• Se suministra con soporte para casco.
• Adecuado para inspecciones visuales según DIN EN 13018.

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

ALU
Más Información

Período luminoso máximo

5 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

146 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

400 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1200 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 67
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

20 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

880 mAh
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnética;USB de tipo A
Más Información

Tensión nominal

3.6 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

252.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

80 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

190 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

80 lm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

80 / 190 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 400 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1-5 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

146 x 32 x 32 mm
Más Información

Manual instrucciones

119863354.pdf

Catálogo General

0827806813

Ficha Técnica

118233177.pdf