Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Material |
ALU |
Período luminoso máximo |
6 h |
Período luminoso mínimo |
1 h |
Cargador de tipo de protección IP |
IP 20 |
Temperatura de carga máxima |
30 °C |
Longitud |
166 mm |
Flujo luminoso máximo |
200 lm |
Enfoque ajustable |
No |
Tensión mínima de carga |
100 V/CA |
Peso de la base de apoyo |
5 g |
Longitud del cable de alimentación |
1200 mm |
Anchura |
17 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 67 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión máxima de carga |
240 V/CA |
Temperatura mínima de carga |
5 °C |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Clase de protección del cargador |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
1 Uds |
Tiempo de carga |
3 h |
Peso de la batería recargable/batería |
20 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
750 mAh |
Tipo de conexión |
Carga magnética;USB de tipo A |
Tensión nominal |
3.7 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Tipo de conector macho |
C |
Altura |
18 mm |
Alcance de iluminación mín. |
40 m |
Alcance de iluminación máx. |
90 m |
Flujo luminoso mínimo |
50 lm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Alcance de iluminación mín./máx. |
40 / 90 m |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
50 / 200 lm |
Tensión de carga mínima/máxima |
100-240 V/CA |
Período luminoso mínimo/máximo |
1-6 h |
Temperatura de carga mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
166 x 17 x 18 mm |
Manual instrucciones |
188295816.pdf |
Catálogo General |
0827806812 |
Ficha Técnica |
118233176.pdf |