Bombilla LED

Ref.: 0975813140

-AY-LED-TORCH-M6-DRIVROD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-AY-LED-TORCH-M6-DRIVROD
Bombilla LED
Para las barras de empuje
Diseño resistente a impactos

Alta luminosidad de 130 lúmenes

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

0975813140

Ficha Técnica

32408958.pdf
Scroll to top