Foco manual LED recargable

Ref.: 0827940240
Ver todas las versiones

LINTERNA LED ERGOPOWER COMPACT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA LED ERGOPOWER COMPACT
Foco manual LED recargable
Ergopower Compact
Potente lámpara portátil LED con diseño compacto

Diseño exclusivo Würth

Protección IP65 contra agua y polvo

Carcasa de dos componentes con buen agarre

Muy versátil

Un gancho

Muñequera

Luz principal 5W SMD LED, foco LED de 2W

El cabezal de la luminaria se puede girar 160°

Foco encima del cabezal de la luminaria

Imanes potentes

Dos imanes en la parte posterior y uno en la parte inferior de la luz

Estado de carga de la batería

Cuatro indicadores luminosos

Carga mediante USB-Micro

Cambio de modo

Foco, luz principal baja, luz principal alta

Tecnología de batería de ion-litio más reciente

Corto tiempo de carga, larga duración de la luz

La intensidad de la luz puede modificarse en infinitas opciones:

  • Luz principal baja: 225 lm
  • Luz principal alta: 450 lm
  • Foco: 150 lm

Caja de color con manual de usuario


Batería de Li-Ion: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh

Temperatura de funcionamiento mínima

40 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

2.5 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ABS
Más Información

Período luminoso máximo

5 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2.5 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

43.5 mm
Más Información

Diseño

Resistente a impactos;Sólido
Más Información

Nivel de potencia de la luz principal

5 W
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Anchura

37.5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Número de luces principales de LED

6 Uds
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

-10 °C
Más Información

Número de LED

7 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

450 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

5 h
Más Información

Tiempo de carga

4 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2200 mAh
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Tipo de conexión

Micro-USB
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

433.050 g
Más Información

Nivel de potencia de la luz lateral

2 W
Más Información

Altura

230 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

40 hasta -10 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

43,5 x 37,5 x 230 mm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2,5-5 h
Más Información
Scroll to top