Linterna LED 4AA RFL Z0

Ref.: 0827870326
Ver todas las versiones

LINTERNA-LED-4XAA-EX/PROTECTED-RFL

Descripción

LINTERNA-LED-4XAA-EX/PROTECTED-RFL
Linterna LED 4AA RFL Z0
Cumple los requisitos de ATEX (2014/34/UE)
  • Diseño robusto para las condiciones más exigentes
  • Ofrece máxima seguridad y fiabilidad
  • Los sistemas de lentes patentados enfocan el 80 % del total de lúmenes en el haz central
  • Categoría ATEX 1/Clasificación CENELEC Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22

La atmósfera explosiva está presente de forma constante o frecuente (más de 1000 horas al año)

  • Interruptor trasero
  • Óptica de alto rendimiento
  • Válvula de compensación de presión

Cuando se utilice en zonas peligrosas (zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22), utilice las pilas con n.º de artículo 0827 870 325.


Las pilas no están incluidas.

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Material

ABS/PC
Más Información

Flujo luminoso

225 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Alcance de iluminación

121 m
Más Información

Longitud

158 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Altura

41 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

158 x 36 x 41 mm
Más Información
Scroll to top