Pilas no incluidas
Flujo luminoso |
15 lm |
Clase de protección IP |
IP 40 |
Tipo de lámpara |
LED |
Alcance de iluminación |
25 m |
Longitud |
185 mm |
Color de la luz |
Blanco |
Enfoque ajustable |
No |
Anchura |
58 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Aluminio/plástico |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Designación de la batería |
Mono D; LR20; AM1 |
Battery category |
Portable battery |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
130.000 g |
Altura |
58 mm |
Longitud x anchura x altura |
185 x 58 x 58 mm |
Catálogo General |
0827750 |