Linterna con bombilla LED Xtreme Power XP5

Ref.: 0827806005
Ver todas las versiones

LINTERNA-BATERIA-XP5-LED-1000LUMEN

Descripción

LINTERNA-BATERIA-XP5-LED-1000LUMEN
Linterna con bombilla LED Xtreme Power XP5
Recargable, regulable y enfocable

Batería Xtreme Power (LiFePO4)

  • Más ciclos de carga (≥5000)
  • Descarga automática de baja tensión

6 programas de iluminación

Baja intensidad, intensidad normal, parpadeo, luz de SOS, luz estroboscópica, iluminación para señalización

Interruptor multifunción (interruptor Comfort)

Control rápido y sencillo de los distintos programas de iluminación

Mecanismo de enfoque deslizante con una sola mano

Cómodo y mucho más sencillo de usar que el mecanismo de giro normal

Función de iluminación de emergencia en caso de corte de electricidad

Sistema de gestión de la alimentación

  • Indicador de carga: en el interruptor de encendido/apagado se indica el estado de carga de la batería en un momento determinado (rojo = carga en curso/verde = carga completada)
  • Indicador de batería: en el interruptor de encendido/apagado se indica el nivel de carga de la batería en un momento determinado (verde = 100-20 %/amarillo = ≤20 %/rojo = ≤5 %)
  • durante 3 segundos

Dispositivo de bloqueo para transporte

Evita la activación accidental de la luz

Contactos chapados en oro

Protección óptima contra la corrosión


  • Linterna: Producto apto para uso en interiores y exteriores

  • Pack de alimentación: Uso en interiores (estancias cerradas y secas)

Alcance de suministro: Luz, pack de baterías, base cargadora con pestaña de fijación, fuente de alimentación de 100-240 V de CA y 50/60 Hz, sistema de carga flotante (ranura de carga magnética), clip inteligente

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Li-FePO4
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ALU
Más Información

Período luminoso máximo

60 h
Más Información

Período luminoso mínimo

8 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

1000 lm
Más Información

Tensión de carga

230 V/CA
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

53 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro

53 mm
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Longitud máxima

300 mm
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

305 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5000 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

6.4 V/CC
Más Información

Longitud mínima

290 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1294.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

150 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

450 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

100 lm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

150 / 450 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 1000 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

8-60 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud mínima/máxima

290-300 mm
Más Información
Scroll to top