Linterna LED recargable

Ref.: 082794011
Ver todas las versiones

LINT LED RECARGABLE WLH1 PREMIUM USB-C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINT LED RECARGABLE WLH1 PREMIUM USB-C
Linterna LED recargable
WLH 1 Premium

La última tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados

El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable

Con un imán potente

Número de LED

4 LED SMD de 3,5 x 2,8 mm


La entrega incluye: Luz, fuente de alimentación e instrucciones de funcionamiento

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Iluminancia

300 lx
Más Información

Período luminoso

2.5 h
Más Información

Flujo luminoso

250 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Número de LED

4 Uds
Más Información

Tiempo de carga

4 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

22 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1200 mAh
Más Información

Tipo de conexión

USB tipo C
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

130 x 67 x 28 mm
Más Información

Catálogo General

082794011

Ficha Técnica

32410982.pdf
Scroll to top