Limpiacristales Screenwash Plus

Ref.: 0892332844
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS PURO AZUL 1L.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS PURO AZUL 1L.
Limpiacristales Screenwash Plus
Con anticongelante para los sistemas limpiaparabrisas

Protección mejorada contra las heladas

Evita de forma segura y eficaz la formación de escarcha en los sistemas limpiafaros y limpiaparabrisas

Extraordinaria capacidad de limpieza mejorada

Visión nítida a pesar de la suciedad propia del invierno como la sal de la carretera o los restos de grasa

No daña los materiales

  • El vidrio de policarbonato no se ve afectado
  • Cuidadoso con la pintura y el caucho

Adecuado para boquillas de abanico

Producto adecuado para todos los modelos de vehículo

Facilita la limpieza

  • La humectación uniforme y fina de la luna o las ventanillas permite limpiarlas fácilmente.
  • Efecto de limpieza duradero, ya que la suciedad se adhiere con más dificultad después de utilizar el producto

Nota sobre la idoneidad de las boquillas de abanico:


Debido a la viscosidad del fluido, se garantiza un patrón de rociado en forma de abanico a temperaturas de hasta –15 °C con una dilución 1:1

Relación de mezcla

Concentrado
Más Información

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Punto intermitente mínimo

23 °C
Más Información

Condiciones de anticongelante

Concentrado, de acuerdo con ASTM D 1177-98
Más Información

Base química

Agua y etanol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

973 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

859 kg/m³
Más Información

Anticongelante máximo

-70 °C
Más Información

Valor de pH

7,6
Más Información

Código del sistema armonizado

38200000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

973.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

859 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Anticongelante máximo/condiciones

-70 °C/ Concentrado, de acuerdo con ASTM D 1177-98
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0892332844

Ficha Técnica

32405845.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487984.PDF
Scroll to top