Limpiador de parabrisas rápido

Ref.: 0892333255
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS NARANJA, 125 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS NARANJA, 125 ML
Limpiador de parabrisas rápido
Limpiador de parabrisas muy concentrado 1:100

Contiene sustancias de limpieza especiales

  • Evita la formación de suciedad
  • Elimina los reflejos y películas lubricantes
  • Garantiza una visión transparente
  • Elimina insectos y demás suciedad pegada

Muy buena compatibilidad entre materiales

  • No ataca al vidrio de policarbonato
  • Cuidadoso con la pintura y el caucho

Agregue limpiador rápido para lavar en función del volumen de agua de lavado.


Agregue limpiador rápido al lavaparabrisas en función del volumen de agua de lavado.

Relación de mezcla

125 ml es suficiente para 12,5 l de líquido de lavado
Más Información

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Melocotón
Más Información

Punto intermitente mínimo

40 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

125 ml
Más Información

Contenedor

Botella de plástico
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del contenido

128.75 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

6-7
Más Información

Código del sistema armonizado

38200000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.625 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

6-7 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0892333255

Ficha Técnica

32405844.pdf

Hoja de datos de seguridad

04601679.PDF
Scroll to top