Para uso universal con alta cobertura del vehículo
Instalación rápida y sencilla
Aspecto original con el máximo rendimiento
100 % cartón
Material |
Metal/caucho |
Longitud |
650 mm |
Anchura |
60 mm |
Longitud en pulgadas |
26 in |
Peso del producto (por artículo) |
75.000 g |
Catálogo General |
0848036650 |
Ficha Técnica |
32406828.pdf |