Para uso universal con alta cobertura del vehículo
Instalación rápida y sencilla
Aspecto original con el máximo rendimiento
100 % cartón
Material |
Metal/caucho |
Longitud |
600 mm |
Anchura |
60 mm |
Longitud en pulgadas |
24 in |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Catálogo General |
0848036600 |
Ficha Técnica |
32406828.pdf |