Escobillas limpiaparabrisas para coche

Ref.: 0848036475
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 475MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 475MM
Escobillas limpiaparabrisas para coche
Flatblade Pro II
Escobillas limpiaparabrisas planas universales para coche con alta cobertura del vehículo y máximo rendimiento

Para uso universal con alta cobertura del vehículo

  • 4 adaptadores adecuados para 2 ganchos en U y 12 brazos de limpiaparabrisas planos
  • Se pueden utilizar en el lado izquierdo/derecho, independientemente del patrón de barrido, gracias a la forma simétrica del alerón
  • Disponible en 12 longitudes diferentes

Instalación rápida y sencilla

  • Adaptador con sistema de 1 clic
  • Una pequeña cantidad de adaptadores para muchos brazos de limpiaparabrisas
  • Las instrucciones de instalación también están disponibles como vídeo a través de un código QR

Aspecto original con el máximo rendimiento

  • Diseño del adaptador similar al de los limpiaparabrisas planos originales
  • Buen comportamiento aerodinámico incluso a altas velocidades gracias a la exclusiva forma del alerón
  • Duraderas y resistentes a las condiciones invernales gracias al caucho sintético de alta calidad con revestimiento de grafito

100 % cartón

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

19 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Catálogo General

0848036475

Ficha Técnica

32406828.pdf
Scroll to top