Limpiador de parabrisas con protección anticongelante de hasta -10 °C

Ref.: 0892332801
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS-DILUIDO-AZUL-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS-DILUIDO-AZUL-1L
Limpiador de parabrisas con protección anticongelante de hasta -10 °C
Para depósitos de líquido lavaparabrisas de camiones, automóviles y autobuses

Excelente capacidad de limpieza

Elimina la suciedad adherida al parabrisas sin dejar depósitos ni causar reflejos. Elimina eficazmente la suciedad de la carretera y los insectos durante la conducción.

Protección contra congelación

Evita de manera eficaz y segura que el contenido del depósito de la lavadora del parabrisas se congele a temperaturas de hasta -10 °C.

No daña la pintura

No deteriora la pintura del vehículo en caso de salpicaduras.


El producto está listo para su uso. Vierta el limpiador de parabrisas directamente en el depósito de líquido lavaparabrisas del vehículo. El producto está recomendado para usarse en invierno.


Para la limpieza de parabrisas en todo tipo de vehículos como automóviles, camiones, autobuses y tractores.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Punto intermitente mínimo

66 °C
Más Información

Base química

Agua y alcohol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

0.978 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.978 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1048.000 kg
Más Información

Catálogo General

0892332801

Ficha Técnica

32405845.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487941.PDF
Scroll to top