Limpiaparabrisas anti insectos

Ref.: 0892332082
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS ANTI-INSECTOS 5L

Descripción

LIMPIAPARABRISAS ANTI-INSECTOS 5L

Base química

Agua destilada
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

5000 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.985 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,985 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0892332082

Hoja de datos de seguridad

04505153.PDF