Limpieza de cabina y espray de limpieza

Ref.: 08902221
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-DE-SALPICADEROS-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-DE-SALPICADEROS-400ML
Limpieza de cabina y espray de limpieza
Proporciona un excelente poder de limpieza y un cuidado suave en un solo paso.

Limpieza y mantenimiento en un solo producto

  • Tratamiento rápido del interior del vehículo
  • De uso universal en todos los componentes de plástico del interior del vehículo

Cuidado óptimo

  • Aviva los colores
  • Da un acabado satinado

Efecto antiestático

Evita que se vuelva a contaminar rápidamente

Neblina de pulverización ligera

  • Uso sencillo y localizado
  • Aplicación intuitiva

Aroma cítrico


Pulverice directamente sobre la superficie que vaya a limpiar a una distancia de aprox. 20 cm y limpie con un paño limpio y seco.


Para la limpieza y el mantenimiento del interior de turismos, camiones y autobuses. Para instrumentos, revestimientos de puertas, plásticos y esterillas de goma.


No pulverice sobre el parabrisas ni las ventanas laterales. Ventile el interior del vehículo brevemente tras la aplicación.

Biodegradable

No
Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Punto intermitente mínimo

-90 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

264 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.72 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38249996990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

363.042 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,72 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

08902221

Ficha Técnica

32405878.pdf

Hoja de datos de seguridad

04596110.PDF
Scroll to top