Limpiador de espuma para vehículos comerciales

Ref.: 0893038020
Ver todas las versiones

LIMPIADOR UNIVERSAL INTENSIVO, 30 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Limpiador universal intensivo para todo uso de alto poder limpiador y altamente concentrado



Características

- Limpiador universal para camiones, autobuses, autocares, maquinaria obra publica, tractores y contenedores

- El limpiador intensivo tiene un alto poder limpiador combinado con un olor suave

- Normalmente se utiliza como producto universal debido a su alta capacidad limpiadora de todas las suciedades y superficies



Ventajas

- Se puede utilizar en equipos de alta presión en frío o caliente y también manualmente

- El producto se diluye con agua hasta llegar a la cantidad necesaria para la eliminación de cada tipo de suciedad

- No ataca el hierro al acero ni a los plásticos



Beneficios

- Producto universal para todo uso en la mayoría de situaciones de limpieza



Modo de empleo

- Se puede utilizar tanto manualmente como en hidrolimpiadora

- Mezcla 1:25 (4%) hasta 1:50 (2%)

- Dejar actuar 5 minutos y después aclarar con abundante agua a presión



Nota importante:

- Cuando el producto se deja secar sobre la superficie limpia se evapora el agua y el producto se vuelve muy concentrado También cuando al empezar la limpieza si la chapa está muy caliente el agua se evapora Esto afecta a los cristales y a la pintura

y puede provocar manchas En la limpieza se recomienda secar la superficie al finalizar el proceso de limpieza y bajar la temperatura antes de limpiar para evitar la evaporación del agua y las consecuentes manchas

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Valor de pH

>11,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30000.000 g
Más Información

Declaración de producto

637247402.pdf

Catálogo General

0893038020

Ficha Técnica

32405863.pdf

Hoja de datos de seguridad

04538021.PDF