EC200

Ref.: 0893117140
Ver todas las versiones

LIMPIADOR UNIVERSAL EC200-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR UNIVERSAL EC200-5L
EC200
Limpiador universal
  • Limpiador de superficies alcalino
  • Se puede utilizar como limpiador levemente espumoso o acuoso
  • Producto listo para su uso
  • Apto para superficies de acero inoxidable, acero y baldosas
  • Capacidad de disolución extremadamente alta, la alternativa al petróleo y a los disolventes
  • Elimina incluso los residuos más resistentes: sustancias quemadas, grasas, aceites, residuos de humo y goma, residuos de asfalto y cera, nicotina, hollín, carbonilla
  • Fabricado enteramente a partir de materias primas renovables e ingredientes activos naturales
  • Uso universal: para pulverizadores manuales, limpiadores de chorro de agua caliente, dispositivos de alta presión y ultrasónicos; puede emplearse con espumación o inmersión
  • Con licencia del NSF (C1)
  • Sin compuestos orgánicos volátiles (COV) ni disolventes

El EC200 es un producto de limpieza híbrido. Se puede utilizar como limpiador líquido, pero también como limpiador espumante. Para usarse a modo de limpiador de espuma, se necesita un dispositivo espumante.


Industria alimentaria, talleres de automóviles y motocicletas, talleres de bicicletas, fabricación de automóviles, industria de mantenimiento general, procesamiento de metales, producción de azulejos, producción de goma, industria textil.


Compruebe la compatibilidad limpiando en aluminio, metal no ferroso, plásticos, goma, superficies pintadas, madera o superficies cincadas.

Biodegradable

86 %
Más Información

Olor/fragancia

Apple
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

5000 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Condiciones de la OCDE
Más Información

Densidad

1.014 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9,9
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5400.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

1,014 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Biodegradable/condiciones

86 % / Condiciones de la OCDE
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

NSF

518940988.pdf

Catálogo General

0893117140

Ficha Técnica

419438934.pdf

Hoja de datos de seguridad

04519206.PDF
Scroll to top