Limpiador industrial

Ref.: 089314005
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-INDUSTRIAL-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Limpiador polivalente de alta calidad para la industria y el artesanado

- Alto poder de limpieza

- Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda

- Efecto desengrasante

- Garantiza una limpieza perfecta No es corrosivo, PH neutro

- No irrita la piel

- Olor agradable

- Olor no molesto para el usuario ni el ambiente

- Excelente compatibilidad con los materiales

- No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas

- Sin CFC

- Respetuoso con el medio ambiente No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

10 °C
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Bencina especial con D-limoneno
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

por debajo de 25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.74 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140090990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,74 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / por debajo de 25 °C
Más Información

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

NSF

577118462.pdf

Declaración de producto

576786121.pdf

Catálogo General

089314005

Ficha Técnica

32405810.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04611588.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top