De uso general en paredes, suelos, techos y superficies generales.
Ideal para preparar las superficies antes de proceder con otros tratamientos protectores tipo impregnaciones, consolidantes, hidrofugantes y protecciones anti-grafitti.
Notorio poder desincrustante.
Deja el poro limpio, abierto y receptivo para posteriores tratamientos.
Amplio espectro de aplicaciones.
De uso tanto en interiores como en exteriores.
Formulado en base acuosa.
Lo hace especialmente compatible con la humedad y proporciona una buena penetración sobre las bases aplicadas.
Proteger con plástico las superficies sensibles que no deban ser tratadas. Aplicar sobre la superficie afectada con brocha o pulverizador. Insistir donde se detone reacción y frotar con cepillo en la zona afectada. Aclarar con agua antes de que seque el producto y la suciedad disuelta. Dejar secar antes de proceder con otros tratamientos.
La disolución puede ser desde puro, hasta como norma general 1:4 en agua, según las necesidades y afecciones de cada superficie. A mayor concentración, mayor rapidez de acción y mayor capacidad de disolución de sales.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 4 años en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC y 25ºC).
Fachadas, obras, restauraciones e industria en general. En especial en bases horizontales y verticales con afectaciones causadas en general por la humedad, florecimientos de salitre, contaminación ambiental y sus consecuencias.
En algunas ocasiones, el salitre puede volver a aparecer tras secar la primera limpieza. Esta segunda afloración de sales de secado, precisará de una segunda limpieza y aclarado.
Base química |
Ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos |
Contenido |
10.2 m³ |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
10 kg |
Vida útil desde la producción |
4 años |
Densidad |
1.03 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
10000.000 g |
Densidad/condiciones |
1,03 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
4 años / de 10°C a 30°C |
Catálogo General |
0893585751 |
Ficha Técnica |
32405791.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04504694.PDF |
Y12023020702000084072538e1fa4da3 |