Limpiador polución

Ref.: 0893585760
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-POLUCION-AG-46-PLUS-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Limpiador concentrado al agua con gran capacidad de acción en superficies resistentes a la alcalinidad



Características

- Limpiador concentrado al agua alcalino de gran polivalencia y capacidad de acción

- Libre de cloro

- Elimina y desincrusta restos de suciedad aunque estén adheridos o en el poro de la superficie a tratar



Ventajas

- Amplia capacidad de disolución de suciedad en general sobre múltiples superficies

- Alta concentración y excelente miscibilidad en agua



Beneficios

- Gran poder de limpieza y penetración para la limpieza en general

- Una sola aplicación nos puede dejar los soportes en perfecto estado para dejarlos visto o como previa preparación para pintar posteriormente



Aplicaciones

- Para todo tipo de superficies insensibles a la alcalinidad, como la piedra natural y artificial, cerámica, gres, morteros, hormigón, metales nobles, acero inoxidable, plásticos

- Ideal para la limpieza de grasas, polución, aceites, hollín, requemaduras, restos de obra y suciedad industrial en general

- Para la industria en general, fachadas, obras y restauraciones, parkings, parques, almacenes, talleres, aeropuertos, hoteles, cocinas, etc



Almacenaje

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 4 años en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto en Tª entre 5ºC y 25ªC)

Base química

Agua y ácido clorhídrico
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

48 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893585760

Ficha Técnica

32405794.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500257.PDF

Y12023020702000045584978e1fa4da3