Uso universal.
Válido para el 100% de pinturas base agua de las utilizadas en automoción.
No daña las gomas y plásticos. No oxida las partes metálicas.
Compatible con todo tipo de pistolas y sus partes internas: juntas, distribuidores, etc.
Produce escasa espuma.
Mantiene limpias las bombas de membrana, las tuberías y las toberas de rociado.
Envuelva, diluye y arrastra la suciedad.
No reacciona con el floculante.
Permite separar el residuo de pintura del limpiador y reutilizarlo varias veces.
Resistencia térmica 75ºC.
Permite su utilización con máquinas de agua caliente, aumentando la efectividad y rapidez de la limpieza.
Es un detergente que se puede diluir hasta un 50% con agua. Fórmula ideal para el lavado de las pistolas de pintar y los accesorios sucios de pintura base agua. Recomendado para todos los modelos de lavadoras de pistolas manuales o automáticas. También se puede utilizar puro manualmente para pinturas base agua secas con gran efectividad.
No mezclar con productos base disolvente, ya que no son miscibles.
Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
75 °C |
Base química |
Butoxietanol |
Contenido |
5 l |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
4.8 kg |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
0.96 g/cm³ |
Concentración de VOC (CH) |
380 g/l |
Peso del producto (por artículo) |
5.075 kg |
Catálogo General |
0893600104 |
Ficha Técnica |
32405914.pdf |
Y12023020702000098136317e1fa4da3 |