FAST-FLOOR-CLEANER-5KG Limpiador de suelos Universal Producto especializado de baja espuma para la limpieza a fondo de revestimientos de suelos de plástico, piedra natural y artificial.
Campo de aplicación
Para la eliminación de viejas películas de brillo y cera y suciedad persistente.
Propiedades
Valor de pH: alcalino (aprox. 12 en concentrado/aprox. 10 en dilución al 1 %)
Prolonga la vida útil de los aparatos evitando los depósitos de calcio
Dosis
Utilice una dilución de 1:5 a 1:10, dependiendo de la antigüedad y la concentración de la película
También es adecuado para la limpieza intermedia y continua de suelos como los de goma. Use una dosis de 1:10 a 1:25 para estas aplicaciones
https://www.wurth.es/limpiador-para-suelos-fast-floor-cleaner-5kg461314FAST-FLOOR-CLEANER-5KGFAST-FLOOR-CLEANER-5KG<br>Limpiador de suelos Universal<br>Producto especializado de baja espuma para la limpieza a fondo de revestimientos de suelos de plástico, piedra natural y artificial.<br><p class="level1">Campo de aplicación</p><P>Para la eliminación de viejas películas de brillo y cera y suciedad persistente.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Propiedades</p><ul><li>Valor de pH: alcalino (aprox. 12 en concentrado/aprox. 10 en dilución al 1 %)</li><li>Prolonga la vida útil de los aparatos evitando los depósitos de calcio</li></ul><P></P><p class="level1">Dosis</p><ul><li>Utilice una dilución de 1:5 a 1:10, dependiendo de la antigüedad y la concentración de la película</li><li>También es adecuado para la limpieza intermedia y continua de suelos como los de goma. Use una dosis de 1:10 a 1:25 para estas aplicaciones</li></ul><P></P><p class="level1">Uso</p><P>10 l son suficientes para limpiar 100 m²</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/267835160.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/267835160.jpg/Repuestos y accesorios auto/cargo/Repuestos y accesorios auto/cargo/5 % DESCUENTO QUÍMICOS - EXCLUIDOS DE LA PROMOCIÓN2024-02-16T19:42:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!