Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Base química |
Tensioactivo iónico |
Contenido |
1 l |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
1025 g |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
1.13 g/cm³ |
Valor de pH |
10 |
Peso del producto (por artículo) |
1025.000 g |
Catálogo General |
0893831100 |
Ficha Técnica |
32405816.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04501756.PDF |