Descripción
LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-500ML
Potente limpiador de acero inoxidable
Líquido de limpieza especial para la limpieza previa de superficies metálicas. Certificado NSF.
Potente extracción del aceite y la grasa
- Se elimina por completo la contaminación, como la producida por los aceites de corte y perforación, el polvo y otros residuos procedentes del procesamiento de materiales
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Larga duración
Apto para utilizarse en zonas donde se procesan o almacenan alimentos
Seguro para utilizarse en zonas de procesamiento o almacenamiento de alimentos, como cocinas profesionales, comedores públicos, mataderos, vehículos de transporte alimentario, etc.
No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales derivados del uso diario
- Reduce la contaminación ambiental
- Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales
- Sin etiqueta, conforme a las disposiciones de la Ordenanza Alemana sobre Sustancias Peligrosas.
No daña los materiales
No provoca daños en pintura, caucho, plásticos ni juntas
Biodegradabilidad del >95 %
Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Ayude al proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.
Para superficies de acero inoxidable, cromo, latón, y superficies de metal anodizadas y esmaltadas, así como aleaciones ligeras y metales no ferrosos de vehículos, en la construcción de barcos, en equipos técnicos, en el hogar y en las empresas de procesado de alimentos.
Evite el contacto directo con los alimentos.