EYEWASH solución oftalmológica, 500ml

Ref.: 0899511906
Ver todas las versiones

LIMPIADOR P.OJOS-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción


Según DIN EN15154-4
- Solución esterilizada de cloruro de sodio 0,9%
- Para lavado ocular.

Aplicaciones
- Portátil para usar en trabajos externos.

Cumple con la normativa de productos sanitarios.

Tiempo de lavado recomendado

aproximadamente 5 minutos
Más Información

Base química

Solución de cloruro de sodio estéril (0,9 %)
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Diseño

Con copa ocular y tapa antipolvo
Más Información

Rango de aplicaciones

Para el lavado de cuerpos extraños.
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

33079000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

599.167 g
Más Información

Catálogo General

0899511906

Ficha Técnica

32409989.pdf