Limpiador de sistemas de inyección de gasolina

Ref.: 5861111300
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-INYECTORES-GASOLINA-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-INYECTORES-GASOLINA-300ML
Limpiador de sistemas de inyección de gasolina
Para la limpieza del sistema de inyección
Para la limpieza del sistema de inyección

Acción de limpieza

  • Elimina depósitos de resina y de tipo pintura microscópicos en válvulas de inyección y en el distribuidor de combustible
  • Garantiza un control preciso de las válvulas de inyección
  • Se reduce el uso de combustible gracias a una inyección de combustible precisa

  • Absorbe y neutraliza la acidez del agua de condensación
  • Protege de la corrosión

Una cantidad de 150 ml es suficiente para 25-30 litros de combustible; 300 ml son suficientes para 50-60 litros de combustible.


Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible.


  • En caso de aumento del consumo de combustible debido a una mala inyección de combustible

  • Puede utilizarse para el mantenimiento preventivo en cada inspección

  • Para todos los motores de inyección de gasolina con y sin catalizador

  • En caso de funcionamiento irregular del motor

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

30 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.814 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

381190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,814 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861111300

Ficha Técnica

32406131.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571437.PDF
Scroll to top