Limpiador de inyección diésel

Ref.: 5861011300
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-INYECCION-DIESEL-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores.
- Disuelve y elimina pequeños depósitos producidos por el gasoil en las bombas inyectoras e inyectores.
- Elimina la condensación ácida.
- Neutraliza y aglutina la condensación ácida.
- Aumenta el índice de cetano mejorando la combustión y el arranque en frío.
- Aporta lubricante para evitar la incrustación de depósitos en todos los elementos del sistema.
- Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.

Aplicaciones
- Para todos los motores diésel, common-rail e inyector bomba con suciedad en los inyectores y en los que el ralentí no es estable.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

62 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

246 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.845 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

381190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

323.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,845 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861011300

Ficha Técnica

32406136.pdf

Hoja de datos de seguridad

04612819.PDF
Scroll to top