Limpiador de llantas de aluminio intensivo

Ref.: 0893476
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-LLANTAS-INTENSIVO-1000ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la limpieza de todo tipo de llantas y tapacubos de plástico

- Excepcional poder de limpieza gracias a su fórmula en gel

- No gotea

- El producto tiene un efecto óptimo

- Limpia suciedades tan adheridas como: polvo de los frenos, alquitrán y suciedad propia de la carretera

- Especialmente indicado para la limpieza de llantas de aleación de aluminio lacadas y de acero

- No ataca el caucho ni daña la pintura

- Puede actuar durante largo tiempo

- Olor agradable

- Biodegradable

- PH 12 en estado concentrado

- Libre de AOX y de silicona



APLICACIONES:

- Para la fácil limpieza de todo tipo de llantas, acero, pintadas, acero inoxidable y tapacubos de plástico

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Base química

Tensioactivo alcalino
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosado
Más Información

Peso del contenido

1.02 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.14 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

10
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1217.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,14 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

10 / sin diluir
Más Información

Catálogo General

0893476

Ficha Técnica

32405839.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637704.PDF