Limpiador industrial

Ref.: 0893140
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-INDUSTRIAL-SPRAY-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Limpiador universal con certificación NSF K3 eliminador de pegamento y adhesivo para ser usado en industria alimentaria.

Características

  • Alto poder de limpieza: elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
  • Efecto desengrasante: garantiza una limpieza perfecta.
  • No es corrosivo, PH neutro: no irrita la piel.
  • Olor agradable: olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
  • Excelente compatibilidad con los materiales: no es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
  • Sin CFC: respetuoso con el medio ambiente.
  • No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.

Aplicaciones

  • Elimina restos de cintas adhesivas, papel y etiquetas.
  • Limpia máquinas, superficies de plástico y superficies metálicas pulidas.
  • Elimina huellas dactilares de las superficies de trabajo.
  • Para la limpieza previa de superficies que han de ser selladas o pegadas.

Modo de empleo

  • Aplicar sobre las superficies a limpiar, dejar actuar unos breves momentos, y limpiar con un trapo seco. En caso de superficies sensibles aplicar el producto directamente en un trapo y limpiar.

Certificado NSF K3 para la eliminación de etiquetas en cajas de plástico, balanzas, toros de carga, estanterías, cintas transportadoras de cajas registradoras y palets de plástico.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

10 °C
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Bencina especial con D-limoneno
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

por debajo de 25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.74 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140090990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,74 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / por debajo de 25 °C
Más Información

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

NSF

531014740.pdf

Declaración de producto

576786121.pdf

Certificado de alérgenos

56500386.pdf

Certificado OGM

56500388.pdf

Catálogo General

0893140

Ficha Técnica

32405810.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04638904.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!