Limpiador para filtro de partículas diésel

Ref.: 5861014500
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-FILTRO-PARTICULAS-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-FILTRO-PARTICULAS-400ML
Limpiador para filtro de partículas diésel
Limpiador para eliminar los depósitos de carbono y cenizas de los filtros de partículas diésel

Ablanda y elimina los depósitos de carbono en el filtro de partículas

El DPF se puede limpiar sin necesidad de extraerlo

Permite reducir costes ya que elimina la necesidad de colocar un nuevo filtro de partículas (según el estado del filtro de partículas)

No inflamable

Fórmula neutra sin cenizas ni metales

Evaporación sin residuos


El limpiador de filtro de partículas diésel se utiliza para corregir la pérdida de rendimiento o los fallos que se agravan por culpa de unos filtros de partículas diésel sucios. La plena capacidad de absorción se restablece con la limpieza del filtro.


  • Retire el sensor de presión o temperatura

  • Inserte la sonda en el orificio practicado y pulverice hacia el filtro de partículas para que se vacíe

  • A continuación, se debe iniciar la recuperación de forma manual a través del comprobador o de una prueba de conducción

  • Compruebe la memoria de fallos tras la recuperación y elimine los errores pertinentes, si es necesario. Un bote es suficiente para un filtro de partículas

Esta información se incluye para proveer recomendaciones basadas en nuestras propias pruebas, experiencias y conocimientos. Se requieren pruebas preliminares. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Olor/fragancia

Amínico
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosado
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Valor de pH

11,47
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

534.417 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861014500

Ficha Técnica

32406139.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642538.PDF
Scroll to top