Limpiador especialmente potente

Ref.: 0893037020
Ver todas las versiones

LIMPIADOR ESPECIAL, 20 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Especialmente indicado para la limpieza de bajos en vehículos industriales así como aluminio vivo, restos de derivados de minerales y acero inoxidable.

Características
• Limpiador concentrado para la limpieza de restos de suciedad en bajos de camiones, aluminio y acero inoxidable.
• Se puede utilizar también en la limpieza de camiones con toldo y aluminio para reavivarle el brillo.

Ventajas
• El producto se muestra muy efectivo en la eliminación de restos de óxido en metales.
• Siempre se debe utilizar el limpiador especial como primer producto a aplicar en los bajos para la eliminación de restos de grasas, gasoil, aceites, polvo, hollín y restos de salpicaduras de alquitrán.
• No aplicar sobre lunas o cristales.

Beneficios
• Altamente efectivo en la eliminación de suciedades de tipo mineral.
• Mayor ahorro de producto.

Atención
• Siempre se debe utilizar el limpiador especial, Art. Nº 0890 037 020 como primer producto a aplicar en los bajos para la eliminación de restos de grasa, gasoil, aceites, polvo, hollín y alquitrán.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Punto intermitente mínimo

150 °C
Más Información

Base química

Concentrado en ácido base
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

21 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Sin silicato

Más Información

Condiciones de valor de pH

100 g/l de solución acuosa
Más Información

Valor de pH

1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.020 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

1,5 / 100 g/l de solución acuosa
Más Información

Declaración de producto

637359235.pdf

Catálogo General

0893037020

Ficha Técnica

32405865.pdf

Ficha Técnica

32405866.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532252.PDF