Filter Clean para diésel

Ref.: 5861900055
Ver todas las versiones

LIMPIADOR DPF DIESEL 200ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR DPF DIESEL 200ML

Olor/fragancia

Gasolina
Más Información

Punto intermitente mínimo

65 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Pardo oliva, similar a RAL 8008
Más Información

Peso del contenido

185 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.815 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,815 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Catálogo General

5861900055

Ficha Técnica

538481249.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487878.PDF