Limpieza del refrigerador

Ref.: 089355610
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE MOTOR, LIMPIADOR RADIADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE MOTOR, LIMPIADOR RADIADOR
Limpieza del refrigerador
Plus
Adecuado para todos los motores. Producto emulsionante para limpiar y eliminar los residuos de aceite del sistema de refrigeración.

Usar con la máquina de limpieza del sistema de refrigeración WRS 30

Limpieza rápida, sencilla y eficaz, lo que facilita las reparaciones que requieren mucho tiempo y son de alto riesgo.

Seguro para el sistema

No es agresivo con plásticos, cauchos ni metales.

Funcionamiento optimizado y seguro del sistema de refrigeración

Elimina los residuos de aceite del sistema de refrigeración cuando está contaminado.

Ahorre tiempo de mantenimiento

Fácil de utilizar. Evita la necesidad de desmontar el sistema mediante una limpieza en caliente profunda (de 60° a 110°).


Con la máquina de limpieza del sistema de refrigeración WRS 30:


1. Lave el sistema de refrigeración con agua para eliminar la mayor cantidad de residuos posible y extraiga el anticongelante.


2. Viértalo directamente en el circuito de refrigeración a través de la válvula de expansión (con recirculación), el refrigerador o las mangueras, respetando la dosis indicada para el circuito en cuestión. Rellene el circuito con agua.


3. Deje que el producto circule durante 20 minutos en el sistema a la temperatura de funcionamiento del motor, realizando limpiezas con la máquina durante el proceso.


4. Si quedan restos de aceite en el sistema después de 5 limpiezas, repita el proceso (pasos 2 y 3).


5. Sustituya los manguitos y la válvula de expansión, ya que no son resistentes al aceite.



Uso directo en el refrigerador:


1. Viértalo directamente en el circuito de refrigeración a través de la válvula de expansión (con recirculación), el refrigerador o las mangueras, respetando la dosis indicada para el circuito en cuestión.


3. Deje que el producto circule durante 20 minutos en el sistema a la temperatura de funcionamiento del motor.


4. Intente eliminar el máximo de anticongelante y residuos del sistema, y llénelo con anticongelante nuevo.


5. Repita la operación tantas veces como sea necesario hasta que se limpie el sistema.


6. Sustituya los manguitos y la válvula de expansión, ya que no son resistentes al aceite.



Dosis:


Hasta 7 litros = 1,5 l


Hasta 14 litros = 3 l


Hasta 21 litros = 4,5 l


Hasta 30 litros = 6 l


Hasta 37 litros = 7,5 l


Hasta 44 litros = 9 l


Hasta 51 litros = 10,5 l


Hasta 58 litros = 12 l


Siempre que haya contaminación de aceite en el sistema de refrigeración a través del sistema de lubricación del motor, como: Junta de culata, turbo o bloque motor, entre otros.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

089355610

Ficha Técnica

32406127.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504703.PDF
Scroll to top